FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L 534548

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L
Rubix:05090653
Fabrikant:534548
EAN:4052568168407
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L 534548
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L 534548


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht268 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Volumestroom1100 l/min
Drukbereik-0,9/16 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,14 excl. BTW
/ stuk
192,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen