SMC 5 POORT VENTIEL SV2300-5FUD

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SV2300-5FUD
Rubix:05271809
Fabrikant:SV2300-5FUD
EAN:3618036201123
SMC 5 POORT VENTIEL SV2300-5FUD
Technische samenvatting
Typesv
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV2300-5FUD


De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
SV2000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Typesv
Aantal poorten5
Volumestroom252,02 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,96 excl. BTW
/ stuk
108,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen