SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOZ-C4-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY3000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY3120-5LOZ-C4-Q
Rubix:05294362
Fabrikant:SY3120-5LOZ-C4-Q
EAN:3618036192766
SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOZ-C4-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOZ-C4-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot (None for type 60)
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: C4 (Body Ported ø4 One-touch Fiitting)
Thread: Rc (or Metric)
Option: w/o Bracket
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom276 l/min
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
€ 57,74 excl. BTW
/ stuk
€ 69,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen