FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8-1B2 8035179
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8-1B2
Rubix:05113775
Fabrikant:8035179
EAN:4052568294045

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel festo vuvs-lt25-m32u-mzd-g14-f8-1b2 (8035179) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8-1B2 8035179
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel festo vuvs-lt25-m32u-mzd-g14-f8-1b2 (8035179) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,17 excl. BTW
/ stuk
€ 78,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen