Referenties
Festo:VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1H2L-F1A
Rubix:A0717639
Fabrikant:8164566
EAN:4052568612382

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-t32h-mzt-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1H2L-F1A
VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-t32h-mzt-g18-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 ... 10 bar (geschikt voor vacuüm) |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,23 excl. BTW
/ stuk
€ 128,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen