SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-3DO-01F-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY5120-3DO-01F-Q
Rubix:05294732
Fabrikant:SY5120-3DO-01F-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-3DO-01F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-3DO-01F-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom500 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,34 excl. BTW
/ stuk
64,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen