SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-5DZ-C8F-F2-Q
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY5120-5DZ-C8F-F2-Q
Rubix:05294796

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-5DZ-C8F-F2-Q
De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 114 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,94 excl. BTW
/ stuk
€ 79,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen