Referenties
SMC:SS5Y5-10F1-03B-C8
Rubix:A0266428
EAN:3618036212013

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-03B-C8
Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 5000 Serie
Meerdere grondplaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 622 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 626 l/min |
| Drukbereik | 1,5 - 7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,85 excl. BTW
/ stuk
€ 174,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen