SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-5DZD-C6F-Q
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY5120-5DZD-C6F-Q
Rubix:05294798
EAN:3618036180763

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5120-5DZD-C6F-Q
De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
A, B Port Size: C6 (Body Ported ø6 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
A, B Port Size: C6 (Body Ported ø6 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,06 excl. BTW
/ stuk
€ 77,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen