SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL SS5V2-10FD1-08D-C6
SV3000 spruitstukbasis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5V2-10FD1-08D-C6
Rubix:05294121

Documenten
Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL SS5V2-10FD1-08D-C6
De SV-serie maakt gebruik van een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van subplaten. Door elk blok aan te sluiten op een connector wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette-subplaten bieden de allernieuwste flexibiliteit. Het is mogelijk om subplaten toe te voegen door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Conventionele subplaten met trekstang zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van een 34-pins connector maakt het mogelijk om tot 16 dubbele magneetstations aan te sluiten.
SS5V2-10F/P*, 2000 Series, Tie Rod Base Manifold, D-sub Connector & Flat Ribbon Cable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 976 g |
| Type | basis |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,48 excl. BTW
/ stuk
€ 339,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen