SMC 5 POORT VENTIEL SY5240-5WAOU-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY5240-5WAOU-Q
Rubix:05272770
Fabrikant:00453604
EAN:3618036174908
SMC 5 POORT VENTIEL SY5240-5WAOU-Q
Technische samenvatting
Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5240-5WAOU-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 40 (Base Mounted Non Plug-in Single)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: WAO [M8 Connector w/o Connector (IEC60947-5-2)]
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht75 g
Typesy
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,51 excl. BTW
/ stuk
103,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen