SMC 5 POORT VENTIEL SY5260-5DO-C6-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5260-5DO-C6-Q
Rubix:05295137
SMC 5 POORT VENTIEL SY5260-5DO-C6-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5260-5DO-C6-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 60 (Body Ported Plug-in Cassette)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: DO (DIN Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: C6 (Body Ported ø6 One-touch Fitting)
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 75,20 excl. BTW
/ stuk
€ 90,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen