Referenties
Festo:VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
Rubix:A0253219
Fabrikant:8122932
EAN:4052568478636

Technische samenvatting
| Type | ventiel festo vofc-lt-m32c-m-fn14-fn (8122932) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO VENTIEL VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN 8122932
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN VENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ventiel festo vofc-lt-m32c-m-fn14-fn (8122932) |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 601 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 0–8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,94 excl. BTW
/ stuk
€ 326,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen