SMC 5 POORT VENTIEL VF3133-5DU1-02F

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie VF3000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VF3133-5DU1-02F
Rubix:05276154
Fabrikant:VF3133-5DU1-02F
EAN:3618036598049
SMC 5 POORT VENTIEL VF3133-5DU1-02F
Technische samenvatting
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3133-5DU1-02F


Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof

Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 3 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal w/Connector)
Light/Surge Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: Non-locking Push Type
A, B Port Size: 02 (1/4)
Thread: F (G)
Bracket: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,24 excl. BTW
/ stuk
114,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen