SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03F-S1-X536

VP544/744-X536, enkele restdrukontlastklep, op voet gemonteerd

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP544-5DZ1-03F-S1-X536
Rubix:A0724435
Fabrikant:VP544-5DZ1-03F-S1-X536
SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03F-S1-X536

Technische samenvatting

Typevp544/744-x536, enkele restdrukontlastklep, op voet gemonteerd
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03F-S1-X536


Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC). Kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep. Omschakelbaar van normaal gesloten naar normaal open. Geschikt voor vacuüm: tot –101,2 kPa.

Sterke punten

Veiligheidsnormen ISO13849-1 voor categorie 2. De positie van de klep (bekrachtigd/niet-bekrachtigd) kan worden gedetecteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevp544/744-x536, enkele restdrukontlastklep, op voet gemonteerd
Aantal poorten3
€ 378,78 excl. BTW
/ stuk
€ 458,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen