SMC 5 POORT VENTIEL VF3433-5YOD1-02F

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie VF3000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VF3433-5YOD1-02F
Rubix:05274610
Fabrikant:VF3433-5YOD1-02F
EAN:3618036596809
SMC 5 POORT VENTIEL VF3433-5YOD1-02F
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3433-5YOD1-02F


Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof

Configuration: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Piping: 3 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN EN175301-803 Terminal w/o Connector)
Light/Surge Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Type)
A, B Port Size: 02 (1/4)
Thread: F (G)
Bracket: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
173,20 excl. BTW
/ stuk
209,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen