FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-5/2-QS-4 525117

Magneetventiel MHE2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHE2-MS1H-5/2-QS-4
Rubix:05128958
Fabrikant:525117
EAN:4052568161187
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-5/2-QS-4 525117

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-5/2-QS-4 525117


Magneetventiel MHE2-MS1H-5/2-QS-4 Afzonderlijk ventiel, snelschakelend. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=90 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)125x22x50 mm
Logistiek gewicht85,5 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten5
Volumestroom90 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 120,94 excl. BTW
/ stuk
€ 146,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden