FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-HF/LP 567792

Magneetventiel MHJ9

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHJ9-HF/LP
Rubix:05129534
Fabrikant:567792
EAN:4052568100704
FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-HF/LP 567792
Technische samenvatting
Typesnelsluitventiel mhj
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-HF/LP 567792


Magneetventiel MHJ9-HF/LP Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=9 mm, normaal nominaal debiet=160 l/min, Werkdruk=0,5 - 4 bar
Solenoid valve MHJ9-HF/LP 567792

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29,61 g
Typesnelsluitventiel mhj
Aantal poorten2
Volumestroom160 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,29 excl. BTW
/ stuk
53,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen