SMC INTERFACE REGULATOR SY5 SY50M-00-P

Verzamelleiding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY50M-00-P
Rubix:05276271
Fabrikant:SY50M-00-P
EAN:3618036184914
SMC INTERFACE REGULATOR SY5 SY50M-00-P

Technische samenvatting

Typeverdeelstuk
Aantal poorten1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INTERFACE REGULATOR SY5 SY50M-00-P


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klepmaat kleiner kan worden. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverdeelstuk
Aantal poorten1
€ 49,55 excl. BTW
/ stuk
€ 59,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen