FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-1/2-MS 161728

Magneetventiel MN1H-2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MN1H-2-1/2-MS
Rubix:05106779
Fabrikant:161728
EAN:4052568129248
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-1/2-MS 161728

Technische samenvatting

Typemagnetische klep mn1h
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-1/2-MS 161728


Magneetventiel MN1H-2-1/2-MS Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Ontwerpstructuur=membraanafsluiter, Type aansturing=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=willekeurig, Bevestigingstype=leidinginstallatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x65x88 mm
Logistiek gewicht500 g
Typemagnetische klep mn1h
Aantal poorten2
Volumestroom3100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 154,79 excl. BTW
/ stuk
€ 187,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden