Referenties
Festo:CPE18-M2H-3OL-QS-10
Rubix:05105388
Fabrikant:163776
EAN:4052568135324

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-3OL-QS-10 163776
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Drukbereik | 2,5/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,64 excl. BTW
/ stuk
€ 175,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen