Referenties
SMC:SYJ5223-5DO-M5-Q
Rubix:05295958
Fabrikant:SYJ5223-5DO-M5-Q

Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ5223-5DO-M5-Q
De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan deze serie. Of hij nu op een subbasis of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.
SYJ5000, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted & Body Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische dispenser |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,00 excl. BTW
/ stuk
€ 84,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen