FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L 573417

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L
Rubix:05111252
Fabrikant:573417
EAN:4052568102678
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L 573417
Technische samenvatting
Typeklep vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L 573417


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x100x5 mm
Logistiek gewicht61,6 g
Typeklep vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom220 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,06 excl. BTW
/ stuk
70,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden