FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-3GLS-QS-8 163773

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M2H-3GLS-QS-8
Rubix:05105384
Fabrikant:163773
EAN:4052568135294
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-3GLS-QS-8 163773
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-3GLS-QS-8 163773


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht237 g
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Spanning110 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom850 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
149,99 excl. BTW
/ stuk
181,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen