FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3 566516

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
Rubix:05111306
Fabrikant:566516
EAN:4052568100223
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3 566516

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3 566516


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87x30x15 mm
Logistiek gewicht90,6 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Spanning24 V
Volumestroom630 l/min
Materiaalaluminium
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 54,04 excl. BTW
/ stuk
€ 65,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen