FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3 566470

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3
Rubix:05111472
Fabrikant:566470
EAN:4052568213787
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3 566470

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3 566470


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht57,4 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom210 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 82,76 excl. BTW
/ stuk
€ 100,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen