FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-S-C-EX 535957
Ventiel MFH-5/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MFH-5/2-D-1-S-C-EX
Rubix:05090417
Fabrikant:535957
EAN:4052568170073

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-S-C-EX 535957
Magneetventiel MFH-5/2-D-1-S-C-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 346 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,60 excl. BTW
/ stuk
€ 139,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen