FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3 574350

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3
Rubix:05111504
Fabrikant:574350
EAN:4052568222802
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3 574350

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3 574350


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht55 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom135 l/min
Drukbereik2,5/8 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 75,86 excl. BTW
/ stuk
€ 91,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen