SMC BASISPLAAT SY7000-27-2F-Q

Onderplaat

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SY7000-27-2F-Q
Rubix:05272331
Fabrikant:SY7000-27-2F-Q
EAN:3618036168846
SMC BASISPLAAT SY7000-27-2F-Q
Technische samenvatting
Typesubplaat
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC BASISPLAAT SY7000-27-2F-Q


De SY-serie biedt grote vooruitgang op het gebied van klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw vereisten. De serie biedt een hoge doorstroming met een laag energieverbruik in een compact ontwerp.

Sterke punten

•Fluid: air
Operating pressure range: (internal pilot) 0.1 - 0.7MPa, (external pilot) -100kPa to 0.7MPa
(external pilot, pilot pressure range) 0.25 - 0.7MPa
Effective area mm 2 (Cv): body ported 10.6 (0.59);base mounted 12.6 (0.7)
Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
Response time (0.5MPa) w/o indicator light and amp;surge voltage suppressor: 32ms or less
Ambient andamp; fluid temperature: 50 C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesubplaat
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom1593 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0,1 - 0,7 mpa (pilot wewnętrzny)
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,58 excl. BTW
/ stuk
16,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen