FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3 574369

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3
Rubix:05111590
Fabrikant:574369
EAN:4052568222949
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3 574369
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3 574369


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom500 l/min
Drukbereik3/8 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,76 excl. BTW
/ stuk
100,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen