FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3 574427

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3
Rubix:05111626
Fabrikant:574427
EAN:4052568223144
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3 574427

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3 574427


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht164,3 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom920 l/min
Drukbereik3/8 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 86,20 excl. BTW
/ stuk
€ 104,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen