SMC HOOG VACUUM VENTIEL XSA1-22S-5D2

Magneetventiel voor ultravacuüm

Zie technische informatie
Referenties
SMC:XSA1-22S-5D2
Rubix:05277583
EAN:3618036498493
SMC HOOG VACUUM VENTIEL XSA1-22S-5D2
Technische samenvatting
Typevacuüm-magneetklep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC HOOG VACUUM VENTIEL XSA1-22S-5D2


Bij SMC zijn we trots op onze verbeterde nieuwe hoogvacuüm elektrische verdeler uit onze XSA-serie. De normaal gesloten XSA biedt een hoge afdichting, verminderde lekkage en een drukverschil van slechts 1 x 10-6 Pa (abs). De XSA is zeer veelzijdig en biedt de keuze tussen een compressiekoppeling en een vlakke koppeling, en er is een ruime keuze aan spanningen beschikbaar, waaronder ook de FASTON-terminal voor gelijkspanningen. De veer is ook verplaatst naar de behuizing van de XSA, waardoor er minder contact is en er minder deeltjes ontstaan. Corrosiebestendigheid, efficiëntie, economische werking en lichtheid zijn de nieuwe zakelijke voordelen van XSA. In lijn met ons doel om innovatie te ontwikkelen die leidt tot energiebesparing en concurrentievoordelen voor onze klanten. De elektrische verdeler is geschikt voor toepassingen zoals gasinjectie in een behandelkamer en activiteiten met inerte gassen voor industrieën zoals voeding, medisch, halfgeleiders, fotovoltaïsche industrie en LCD's .
xsa series straight solenoid valve

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevacuüm-magneetklep
Aantal poorten2
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Drukbereik1 mpa
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Min. Gebruikstemperatuur5 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
516,94 excl. BTW
/ stuk
625,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen