FESTO MAGNEETVENTIEL VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1 565450
Magneetventiel VOVC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1
Rubix:05128454
Fabrikant:565450
EAN:4052568100018

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1 565450
Magneetventiel VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1 Ventielfunctie=2x3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, Werkdruk=0 - 8 bar, Constructieve opbouw=Zitventiel met veerretour
Solenoid valve VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1 565450
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36,5 g |
| Type | vovc |
| Aantal poorten | 4 |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,04 excl. BTW
/ stuk
€ 79,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen