SMC 3/2 VENTIEL V114A-5LOUB
V100 3-poort Rechtstreeks bediende magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:V114A-5LOUB
Rubix:05277120
Fabrikant:V114A-5LOUB

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL V114A-5LOUB
Klanten die op zoek zijn naar een compact, licht, hoog debietventiel voor het aansturen van proceskleppen of actuatortoepassingen, hoeven niet langer te zoeken. Na uitgebreid onderzoek en ontwikkeling hebben de wereldleiders SMC Pneumatics hun nieuwste V100-serie gelanceerd, een van de meest geavanceerde magneetventielen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. De V100 is ontworpen met een revolutionair magnetisch circuit en buitenafdekking en zijn machineloze en milieuvriendelijke constructie zorgt voor 160% meer spoelkracht. Bovendien wordt energie bespaard door het progressieve lage stroomverbruik van de klep. De standaard V100 gebruikt slechts 0,35 w, wat 76% minder is dan vergelijkbare kleppen en het model met laag vermogen gebruikt slechts 0,1 w wat spectaculaire besparingen oplevert tot 93% in vergelijking met bestaande producten. Serie V100 is verkrijgbaar in 3, 5, 6, 12 en 24 VDC-opties, heeft een klepstand van slechts 10 mm en een totale hoogte en lengte van respectievelijk 24,7 mm en 27 mm en is waarschijnlijk een van de kleinste pneumatische kleppen die momenteel verkrijgbaar zijn. Met een gewicht van slechts 12 g en stroomsnelheden tussen 8,4 en 24 l/minuut is dit de perfecte oplossing wanneer ruimte, prestaties en het gewicht van de componenten van cruciaal belang zijn.
•Ultra Compact 3 Port Direct Acting Valves. Can be Manifold Mounted. N.O. or N.C. options. High Flow.
Type of Actuation: 1 (Normally Closed)
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: LO (Plug Connector (without Connector))
Indicator Light and Surge Voltage Supressor: U (With Indicator Light and Surge Voltage Suppressor (Non-Polar))
Manual Override: B (Locking Slotted)
Port Size: Without Sub-Plate
Type of Actuation: 1 (Normally Closed)
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: LO (Plug Connector (without Connector))
Indicator Light and Surge Voltage Supressor: U (With Indicator Light and Surge Voltage Suppressor (Non-Polar))
Manual Override: B (Locking Slotted)
Port Size: Without Sub-Plate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,29 excl. BTW
/ stuk
€ 30,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen