FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 560698

Magneetventiel VOVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3
Rubix:05129396
Fabrikant:560698
EAN:4052568098230
FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 560698
Technische samenvatting
Typevovg (magneetventiel)
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 560698


Magneetventiel VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=200 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar
Solenoid valve VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 560698

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29,48 g
Typevovg (magneetventiel)
Aantal poorten3
Volumestroom200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,07 excl. BTW
/ stuk
81,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen