FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 560707

Magneetventiel VOVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2
Rubix:05129408
Fabrikant:560707
EAN:4052568207540
FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 560707

Technische samenvatting

Typevovg (magneetventiel)
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 560707


Magneetventiel VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=25 mm, normaal nominaal debiet=180 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht55,5 g
Typevovg (magneetventiel)
Aantal poorten5
Volumestroom180 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 84,47 excl. BTW
/ stuk
€ 102,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen