FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-40-R1 1491967
Magneetventiel VZWD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-40-R1
Rubix:05117328
Fabrikant:1491967
EAN:4052568234737

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-40-R1 1491967
Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve
Sterke punten
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 464,42 g |
| Type | magneetventiel vzwd |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818073 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,71 excl. BTW
/ stuk
€ 159,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen