FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 1491844
Magneetventiel VZWD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
Rubix:05117000
Fabrikant:1491844
EAN:4052568106423

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 1491844
Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Sterke punten
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 113x90x65 mm |
| Logistiek gewicht | 443,4 g |
| Type | magneetventiel vzwd |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,25 excl. BTW
/ stuk
€ 91,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen