SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VFA3230-02F
Luchtbediende Ventielen VFA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VFA3230-02F
Rubix:05275850
Fabrikant:VFA3230-02F

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VFA3230-02F
Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.
Configuration: 2 (2 Position Double)
Body Type: 3 (Body Ported)
Port Size: 02 (1/4)
Thread Type: F (G)
Bracket: None
Port Location: Upward
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.
Configuration: 2 (2 Position Double)
Body Type: 3 (Body Ported)
Port Size: 02 (1/4)
Thread Type: F (G)
Bracket: None
Port Location: Upward
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Type | 5/2 en 5/3 spoelkleppen |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1058 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,26 excl. BTW
/ stuk
€ 54,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen