FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15 1491830
Magneetventiel VZWD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15
Rubix:05116964
Fabrikant:1491830
EAN:4052568106287

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15 1491830
Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15 Construction type=direct-acting seat valve, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Sterke punten
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x85x65 mm |
| Logistiek gewicht | 311 g |
| Type | magneetventiel vzwd |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,99 excl. BTW
/ stuk
€ 78,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen