FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1 1491937

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1
Rubix:05116990
Fabrikant:1491937
EAN:4052568234669
FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1 1491937
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1 1491937


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818073
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,71 excl. BTW
/ stuk
159,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen