FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53E-T-M5-1P3 566460

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-P53E-T-M5-1P3
Rubix:05111456
Fabrikant:566460
EAN:4052568213701
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53E-T-M5-1P3 566460

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53E-T-M5-1P3 566460


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x15x40 mm
Logistiek gewicht55 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom210 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 79,32 excl. BTW
/ stuk
€ 95,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen