FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5 1492002
Magneetventiel VZWD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5
Rubix:05117032
Fabrikant:1492002
EAN:4052568107369

Technische samenvatting
| Type | electrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g14-50-v |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5 1492002
Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5 Construction=direct-acting seat valve, Actuation=electrical, Sealing principle=soft-seated, Mounting position=any, Mounting type=in-line installation
Sterke punten
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510,38 g |
| Type | electrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g14-50-v |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,67 excl. BTW
/ stuk
€ 109,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen