BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -227539
TYP 6213 2/2-weg-magnetventiel, geforceerd bediend
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00227539
Rubix:A0870121
Fabrikant:00227539

Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -227539
Het ventiel 6213 EV is een servogestuurd membraanventiel. De veerkoppeling van het membraan ondersteunt het openingsproces van het ventiel. In de standaardvariant is het ventiel geschikt voor gebruik in vloeistoffen. Voor volledig openen is een minimale differentiedruk vereist. Voor gas- en vacuümtoepassingen is een aparte variant (HP00) verkrijgbaar die het ventiel zonder differentiedruk opent. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen beschikbaar. Het behuizingsaanbod omvat messing, roestvrij staal en rotguss. Voor andere markten is dezincificatiebestendig messing beschikbaar. Om de elektrische vermogensopname tijdens bedrijf te verminderen zijn spoelen met geïntegreerde Kick-and-Drop-elektronica in dubbelspoeltechnologie verkrijgbaar.
2/2-weg-magnetventiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 6213 |
| Aantal poorten | 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 529,47 excl. BTW
/ stuk
€ 640,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
