FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-40 1491912
Magneetventiel VZWD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-40
Rubix:05117092
Fabrikant:1491912
EAN:4052568106782

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-40 1491912
Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve
Sterke punten
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 454,73 g |
| Type | magneetventiel vzwd |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,67 excl. BTW
/ stuk
€ 95,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen