SMC 5 POORT VENTIEL SY9340-5LOU-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY9340-5LOU-Q
Rubix:05295862
EAN:3618036156362
SMC 5 POORT VENTIEL SY9340-5LOU-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9340-5LOU-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Manifold Type: 40 (Base Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht208 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,37 excl. BTW
/ stuk
132,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen