FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-3AP4-4-R1 1492011

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-3AP4-4-R1
Rubix:05117160
Fabrikant:1492011
EAN:4052568234942
FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-3AP4-4-R1 1492011
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-3AP4-4-R1 1492011


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht461,55 g
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818073
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,23 excl. BTW
/ stuk
184,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen