SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH331-F03

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VH331-F03
Rubix:05293454
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH331-F03
Technische samenvatting
Typehandklep
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH331-F03


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Grootte: 3 (300)
Leidingen en montage: 3 (paneelmontage met bodempoort)
Aantal posities: 1 (Uitlaatcentrum met 3 posities)
Schroefdraad: F (G)
Poortmaat: 03 (3/8)
Suffix: Standaard handgreep
Op bestelling gemaakt: Standaard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x134x105 mm
Logistiek gewicht710 g
Typehandklep
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,58 excl. BTW
/ stuk
136,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen