FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N18-60-V-2AP4-4 1491956

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-N18-60-V-2AP4-4
Rubix:05117388
Fabrikant:1491956
EAN:4052568107062
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N18-60-V-2AP4-4 1491956
Technische samenvatting
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n18-60-v
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N18-60-V-2AP4-4 1491956


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n18-60-v
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,67 excl. BTW
/ stuk
109,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen