SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL - VM131-01-00A
VM100-serie Mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM131-01-00A
Rubix:05276374
EAN:3618036578553

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL - VM131-01-00A
De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.
Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 1 (Side Ported Short)
Body Option: Side Mounting
Port Size: 01 (R 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 00 (Basic)
Suffix: None
Indicator: None
Bracket: None
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.
Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 1 (Side Ported Short)
Body Option: Side Mounting
Port Size: 01 (R 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 00 (Basic)
Suffix: None
Indicator: None
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x44x17 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Type | vm |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,94 excl. BTW
/ stuk
€ 20,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen